Non retournable

Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 0,8..1,2A - bobine 400Vca - LE1M35V706

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 0,8..1,2A - bobine 400Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 400...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 400...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0.37 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110963137

Réf. Sonepar

00002096313

Réf. Fournisseur

LE1M35V706

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

400...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

400...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0.37 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Non

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.18 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0.37 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0.37 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

1.2 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

1.2 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.8...1.2 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

108 mm

TeSys LE1M - démarreur en coffret - 0,8..1,2A - bobine 400Vca - H160mmxL78mmxP108mm - IP65 - démarreur DOL intégré - application : standard - catégorie d'emploi : AC-3

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur en coffret TeSys Control avec contacteur et relais de surcharge thermique, 3 pôles, est adapté aux applications de contrôle de moteur sans inversion jusqu’à 0.37kW à 400V AC-3. Ce coffret en saillie permet une fixation par vis et dispose de 2 entrées défonçables pour presse-étoupe en haut et en bas. Il est en ABS auto-extinguible et dispose d'un degré de protection IP65. Il comprend un relais de surcharge thermique LR2K et un contacteur LC1K avec un circuit de commande 400V 50/60Hz pré-câblé entre les phases de puissance. Il est équipé d'un bouton-poussoir vert Start (I), d'un bouton-poussoir rouge Stop/Reset (O) et d'un voyant de fonctionnement jaune. Il peut être associé à un composant externe de protection contre les courts-circuits, pour obtenir une coordination de type 1 ou de type 2.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric