En raison des incendies dans le Sud-Ouest, les agences de Mérignac et d’Andernos sont fermées aujourd’hui. Des retards de livraison sont susceptibles d’affecter la région. Nous vous prions de nous en excuser.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 220Vca - LE1M35M708

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 220Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 1.1 kW

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110765632

Réf. Sonepar

00002076563

Réf. Fournisseur

LE1M35M708

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

1.1 kW

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

avec déclencheur de court-circuit:

Non

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

0.37 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

0.75 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

1.1 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

2.6 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

2.6 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

1.8...2.6 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

2

adapté à un arrêt d'urgence:

Non

nombre de voyants lumineux:

1

réinitialisation externe possible:

Oui

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP65

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

78 mm

hauteur:

160 mm

profondeur:

108 mm

TeSys LE1M - démarreur en coffret - 1,8..2,6A - bobine 220Vca

Les Atouts de l'article:

Ce démarreur fermé TeSys Control avec contacteur et relais de surcharge thermique est adapté aux applications de commande de moteur sans inversion jusqu'à 1,1kW à 400V AC-3. Ce boîtier pour montage en saillie permet une fixation par vis. Il dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas. Il est en matériau ABS autoextinguible, protection IP65. Il comprend un relais de surcharge thermique LR2K et un contacteur LC1K avec un circuit de commande 220V 50/60Hz, à câbler par le client. Il est équipé d'un bouton poussoir vert Start (I), d'un bouton poussoir rouge Stop/Reset (O) et d'un indicateur de fonctionnement jaune. Il doit être combiné avec un composant externe de protection contre les courts-circuits, pour atteindre une coordination de type 1 ou de type 2. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric