Non retournable

Schneider Electric - TeSys LG1D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 220Vca - LG1D122M716

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LG1D - démarreur en coffret - 9..14A - bobine 220Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110653328

Réf. Sonepar

00002065332

Réf. Fournisseur

LG1D122M716

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

3 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

5.5 kW

puissance nominale, 575 V, 60 Hz, triphasée:

0 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

12 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

12 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

9...14 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

6000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 600 Y/347 V:

3000 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 230 V:

0 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 2, 400 V:

0 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

pays de fabrication:

FRANCE

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

5

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP55

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

175 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

165 mm

TeSys LG/LJ - démarreur de moteurs directs en coffret - 9..14A - bobine 220Vca - avec boutons-poussoirs blanc noir et poignée rotative arrêt d'urgence rouge - H165xL175mmxP165mm - IP55

Les Atouts de l'article:

Démarreur en caisson TeSys Control avec contacteur et disjoncteur magnéto-thermique, destiné à la commande de moteurs triphasés de 5,5 kW, 400 V, AC-3, dans des applications de sécurité sans inversion de sens de rotation. Coffret en polycarbonate pour montage en surface avec fixation par vis, 2 entrées défonçables pour presse-étoupe en haut et en bas, assurant une protection IP55. Équipé d'un bouton-poussoir blanc « Start » (I), d'un bouton-poussoir noir « Stop » (O), d'un dispositif de coupure du circuit électrique, verrouillable à l'aide de 3 cadenas maximum. Il comprend un contacteur LC1D avec un circuit de commande 220 V 50/60 Hz déjà précâblé entre les phases de puissance, et un disjoncteur magnéto-thermique GV2ME avec plage de réglage thermique 9-14 A, Il est conforme aux normes CEI 60204-1 et CEI 60947-4-1, et répond aux exigences environnementales (RoHS/REACH).



Quelques mots du fabricant :

  • Boîtier en polycarbonate offrant une protection de haut niveau contre l’eau, la poussière et les chocs mécaniques
  • Hautes performances sur la protection du moteur contre les surcharges, fonctionnement avec relais de surcharge
  • Facile à utiliser grâce aux boutons-poussoirs avant
  • Réarmement manuel et à distance

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric