Non retournable

Schneider Electric - TeSys LG1K - démarreur en coffret - 4..6,3A - bobine 380Vca - LG1K065Q710

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LG1K - démarreur en coffret - 4..6,3A - bobine 380Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type de starter moteur - démarreur direct

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 380...400 V

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 380...400 V

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • classe de déclenchement - CLASS 10

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110655773

Réf. Sonepar

00002065577

Réf. Fournisseur

LG1K065Q710

Marque

Schneider Electric

type de starter moteur:

démarreur direct

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

380...400 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

380...400 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

classe de déclenchement:

CLASS 10

avec déclencheur de court-circuit:

Oui

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

puissance de fonctionnement nominale, CA-3, 230 V, triphasée:

1.1 kW

puissance nominale, 460 V, 60 Hz, triphasée:

3 kW

courant de fonctionnement nominal Ie:

6 A

courant de fonctionnement nominal, CA-3, 400 V:

6 A

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

4...6.3 A

intensité de court-circuit nominale conditionnelle, type 1, 480 Y/277 V:

50000 A

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

température ambiante, limite supérieure sans restriction:

40 °C

protection contre les surcharges compensée en température:

Oui

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

pays de fabrication:

FRANCE

montage possible sur barres profilées:

Non

avec transformateur:

Non

nombre de postes de commande:

5

adapté à un arrêt d'urgence:

Oui

classe de coordination selon IEC 60947-4-3:

classe 1

nombre de voyants lumineux:

0

réinitialisation externe possible:

Non

avec fusible:

Non

indice de protection (IP):

IP55

protocole pris en charge pour TCP/IP:

Non

protocole pris en charge pour PROFIBUS:

Non

protocole pris en charge pour CAN:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte protocole Modbus:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

supporte le protocole DeviceNet:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET IO:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour EtherNet/IP:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour DeviceNet Safety:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour PROFIsafe:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

protocole pris en charge pour autres systèmes de bus:

Non

largeur:

175 mm

hauteur:

165 mm

profondeur:

165 mm

Tesys LG1K - démarreur en coffret - 4..6,3A - bobine 380Vca - H165mmxL175mmxP165mm - IP55 - démarreur DOL intégré - application : sécurité - catégorie d'emploi : AC-3

Quelques mots du fabricant :

  • Conception compacte à faible encombrement.
  • Garantie de sécurité avec jusqu'à 3 cadenas en cas de dysfonctionnement.
  • Facile à utiliser avec un circuit de commande précâblé.
  • Conformité Green Premium.
  • Convient aux environnements difficiles avec une capacité élevée d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
  • Peut fournir une protection multiple avec différents appareils.
  • Fiabilité conforme à la norme CEI 60204-1 « Sécurité des machines ».

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric