Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 60A - bobine 125Vcc - LP1D40008GD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P (2F+2O) - AC-1 440V - 60A - bobine 125Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 125...125 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 60 A

  • adapté à un montage sur rail - Non

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110200195

Réf. Sonepar

00002020019

Réf. Fournisseur

LP1D40008GD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

125...125 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

60 A

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

85 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

182 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 125VCC - CC standard - avec antiparasite - 60A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes à vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric