Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P 2F+2O - AC1 440V - 125A -bobine 24Vcc - plage large - LP1D80008BW

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1D - contacteur - 4P 2F+2O - AC1 440V - 125A -bobine 24Vcc - plage large

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 125 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 0 kW

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110228410

Réf. Sonepar

00002022841

Réf. Fournisseur

LP1D80008BW

Réf. Commerciale

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

125 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

0 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

0 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

0 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

0 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

2

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

2

largeur:

96 mm

hauteur:

127 mm

profondeur:

196 mm

TeSys - contacteur D - 4P - 2F+2O - bobine 24VCC - plage large - sans antiparasite - 125A (<= 60°C) <= 440VCA AC-1 - bornes vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Conçu pour répondre aux besoins des applications exigeantes
  • Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients
  • Expérience client numérique pour les documents techniques
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
  • La certification multi-normes permet une application étendue