Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc - LP1K12103BD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 12A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 5.5 kW

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110242355

Réf. Sonepar

00002024235

Réf. Fournisseur

LP1K12103BD

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

12 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

6 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

2.2 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCC - montage platine ou rail - AC-1 | AC-3 | AC-4 - 12A <= 440VCA AC-3 | 20A <= 50°C <= 440VCA AC-1 - bornes à ressort

Les Atouts de l'article:

Ce contacteur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 12A/690V AC-3 (5,5kW à 400V), Il convient aussi aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 12A/690 V AC-1. Il est doté d'une bobine 24V DC, un contact auxiliaire intégré 1NO, une connexion par bornes à ressort. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 45mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).



Quelques mots du fabricant :

  • Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
  • L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
  • Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric