Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc - LP1K06103BD3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP1K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A

  • puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110242270

Réf. Sonepar

00002024227

Réf. Fournisseur

LP1K06103BD3

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:

20 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

2.2 kW

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

6 A

courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:

4 A

puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:

1.5 kW

adapté à un montage sur rail:

Non

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

type de raccordement du circuit principal:

raccordement par borne à ressort

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

largeur:

45 mm

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - contacteur K pour courant continu - 3P - 3F - contacts auxiliaires 1F - bobine 24VCC - avec antiparasite - montage platine ou rail - AC-3 | AC-4 - 6A <= 440VCA AC-3 - bornes à ressort

Quelques mots du fabricant :

  • Gamme de contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension, de bobine et de bornes de raccordement.
  • L'offre propose des versions spécifiques pour applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
  • L'une des offres des plus petits contacteurs du marché.
  • Offre de hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric