Schneider Electric - TeSys LP2K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc - LP2K06013BD

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
fonction - contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 6 A
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110244984
Réf. Sonepar
00002024498
Réf. Fournisseur
LP2K06013BD
Marque
Schneider Electric
fonction:
contacteur-inverseur
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
puissance de fonctionnement nominale NEMA:
2.24 kW
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement par borne à ressort
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
indice de protection (IP):
IP20
Degré de protection (NEMA):
autre
montage possible sur barres profilées:
Non
type de tension de fonctionnement:
DC
tension de fonctionnement CC:
440...440 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
pays de fabrication:
FRANCE
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur inverseur TeSys K est adapté aux applications de contrôle moteur jusqu'à 6A/690V AC-3 (2,2kW à 400V). Il est doté de bobines 24V DC, de contacts auxiliaires intégrés 2NC, une connexion par bornes à ressort. Il est adapté aux cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et jusqu'à 50°C. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standards. Il est compact (largeur 90mm), avec un montage sur rail DIN ou fixation par vis. Il dispose d'un verrouillage mécanique (sans verrouillage électrique), sans connexions d'alimentation inverseur précâblées. Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Raccordements des circuits d’alimentation pré-câblés standards sur les versions à vis étriers
- Contacteurs compacts avec une grande variété d'options de tension de bobine et de connexion de borne
- L'offre propose différentes versions pour les applications ferroviaires (TeSys S207) et électroménagères (TeSys S335)
- L'un des plus petits contacteurs du marché
- Hautes performances pour une taille compacte et une intégration transparente dans toutes les applications
- Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


