Schneider Electric - TeSys LP4K - contacteur - 3P - AC-3 440V - 6A - bobine 24Vcc - LP4K06013BW3

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V
type de tension d'actionnement - DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V - 20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V - 2.2 kW
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110242379
Réf. Sonepar
00002024237
Réf. Fournisseur
LP4K06013BW3
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
24...24 V
type de tension d'actionnement:
DC
courant de fonctionnement nominal CA-1, 400 V:
20 A
puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:
2.2 kW
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:
6 A
courant de fonctionnement nominal CA-4, 400 V:
4 A
puissance de fonctionnement nominale CA-4, 400 V:
1.5 kW
adapté à un montage sur rail:
Non
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
0
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
type de raccordement du circuit principal:
raccordement par borne à ressort
nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:
0
nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:
3
largeur:
45 mm
hauteur:
58 mm
profondeur:
57 mm
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce contacteur TeSys K, 3 pôles (3 F) convient aux applications de commande de moteur jusqu'à 6A/690V CA-3 (4kW à 400V), Il est également adapté aux applications de contrôle de charge non inductive jusqu'à 20A/690V CA-1. Il dispose d'une bobine 24V DC avec dispositif de suppression intégral, contact auxiliaire intégré 1NO, raccordement par bornes à ressort. Il apporte fiabilité et durabilité aux applications standard, pour des cadences de fonctionnement jusqu'à 600 cycles/heure et des environnements jusqu'à 50°C. Il est compact (largeur 45mm) et se monte sur rail DIN ou se fixe par vis. Il est certifié multi-normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC).
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour répondre aux besoins de diverses applications sous 12 A AC-3.
- Taille optimisée pour économiser de l'espace dans l'armoire client.
- Large gamme d'accessoires pour répondre aux différentes utilisations des clients.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Performances environnementales du produit.
- Conçu pour les systèmes de contrôle simples.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


