Schneider Electric - TeSys LP5K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc - LP5K09015BW3

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LP5K - contacteur inverseur - 3P - AC-3 440V - 9A - bobine 24Vcc

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • fonction - contacteur-inverseur

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 24...24 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V - 9 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110501728

Réf. Sonepar

00002050172

Réf. Fournisseur

LP5K09015BW3

Marque

Schneider Electric

fonction:

contacteur-inverseur

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

24...24 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal CA-3, 400 V:

9 A

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

4 kW

puissance de fonctionnement nominale NEMA:

3.73 kW

nombre de contacts ouverture en tant que contacts principaux:

0

nombre de contacts à fermeture en tant que contacts principaux:

3

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type de raccordement du circuit principal:

connexion circuit imprimé

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

montage possible sur barres profilées:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

440...440 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

pays de fabrication:

FRANCE

hauteur:

58 mm

profondeur:

57 mm

TeSys - contacteur-inverseur K basse conso - verrou méca - 3P - 3F - contact aux. 1O - bobine 24Vcc - antiparasite - 0,7 à 1,30 Uc - 20A inf= 440Vca AC-1 - 9A inf= 440Vca AC-3 - 0.18 Mcycles 20A AC-1 - fusible 25A aM - gG - broches à souder

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric