Schneider Electric - TeSys LR - Rel. non diff. 12 a 18a cosses fermees - LR3D216

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 12...18 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110378375
Réf. Sonepar
00002037837
Réf. Fournisseur
LR3D216
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
12...18 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 18A/690V, protège les moteurs triphasés 7,5kW à 400V. Ce dispositif non différentiel peut être utilisé avec des charges déséquilibrées. Il dispose d'un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-automatique, un bouton de test de déclenchement, un bouton d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier, il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D18-D38. Le montage peut se faire sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B106 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Les relais de surcharge thermique Tesys Deca sont conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs
- Convient aux charges déséquilibrées.
- Apparence et style modernes pour tous les appareils.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


