Schneider Electric - TeSys LR - Rel. prot. therm. 0,63-1a cl20 - LRD05L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 0.63...1 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480609534
Réf. Sonepar
00002060953
Réf. Fournisseur
LRD05L
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
0.63...1 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Le LRD05L est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 0,63–1 A, une durée de déclenchement de classe 20 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 0,18 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


