Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A - LR2K0310

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 2.6...3.7 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110230499

Réf. Sonepar

00002023049

Réf. Fournisseur

LR2K0310

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

2.6...3.7 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

TeSys LR - relais de protection thermique moteur - 2,6..3,7A - classe 10A - H58mmxL45mmxP65mm - IP2x - utilisation : protection moteur - zone de réglage de protection thermique : 2,6..3,7A - accessoires associés : LC1K, LP1K, LP4K, LC7K

Les Atouts de l'article:

Le LR2K0310 est un relais de protection thermique TeSys LRK de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys K Avec une zone de réglage thermique de 2,6–3,7 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs 1,5 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs contre les surcharges
  • Simplicité de sélection et d'installation à un budget optimisé
  • Hautes performances pour sa taille compacte et promet une intégration transparente dans toutes les applications
  • Largement utilisé pour les applications industrielles, d'infrastructure et de construction.
  • Conçu pour les systèmes de contrôle simples

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric