Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.3 a 30a - LT4730M7S

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LR - Relais elect.3 a 30a

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 3...30 A

  • mode de pose - montage séparé

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 1

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 1

  • classe de déclenchement - ajustable

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110576665

Réf. Sonepar

00002057666

Réf. Fournisseur

LT4730M7S

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

3...30 A

mode de pose:

montage séparé

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

classe de déclenchement:

ajustable

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

200...240 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

AC

fonction reset automatique:

Non

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

alimentation externe requise:

Non

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

200...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

200...240 V

largeur:

71 mm

pays de fabrication:

REPUBLIQUE DE COREE

profondeur:

77.2 mm

TeSys LR - Relais elect.3 a 30a

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric