Schneider Electric - TeSys LR - relais thermique - 70-80A classe10A - non diff. - Everlink - LR3D380

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 62...80 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606481312013
Réf. Sonepar
01887131201
Réf. Fournisseur
LR3D380
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
62...80 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


