Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 0,1..0,16A - classe 10A - LRD01

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 0.1...0.16 A
mode de pose - montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110346718
Réf. Sonepar
00002034671
Réf. Fournisseur
LRD01
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
0.1...0.16 A
mode de pose:
montage direct/montage séparé
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le LRD01 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 0,10–0,16 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs inférieurs à 0,06 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs contre les surcharges
- Apparence et style modernes pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Plusieurs certifications internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


