Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 16..24A - classe 10A - LR3D22

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 16...24 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASSE 10 A
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110347012
Réf. Sonepar
00002034701
Réf. Fournisseur
LR3D22
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
16...24 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASSE 10 A
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Le LR3D22 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 16–24 A, une durée de déclenchement de classe 10A, il protège contre des déséquilibres de charge et des moteurs de 11 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


