Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 17..24A - classe 20 - LRD22L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 17...24 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480609626
Réf. Sonepar
01887060962
Réf. Fournisseur
LRD22L
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
17...24 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Le LRD22L est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 16–24 A, une durée de déclenchement de classe 20 et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 11 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Plusieurs certifications internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


