Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 17..25A - classe 20 - LRD1522

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 17...25 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110146752
Réf. Sonepar
00002014675
Réf. Fournisseur
LRD1522
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
17...25 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 25A/690V, protège les moteurs triphasés 9-11kW à 400V. Ce dispositif différentiel est avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, un sélecteur de réarmement manuel-automatique, un bouton de test de déclenchement, un bouton d'arrêt, un indicateur de drapeau et 2 contacts auxiliaires 1NO+1NC pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier, il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D09-D38. Le montage peut se faire sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B105 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX).
Quelques mots du fabricant :
- Relais de surcharge thermique conçus pour protéger les circuits courant alternatif et les moteurs contre les surcharges
- Apparence et style modernes pour tous les appareils.
- Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC.
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et auxiliaires étanches à la poussière.
- Expérience client numérique pour les documents techniques.
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
- Plusieurs certifications internationales.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


