Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 2,5..4A - classe 20 - LRD08L6

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 2.5...4 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606480609800
Réf. Sonepar
01887060980
Réf. Fournisseur
LRD08L6
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
2.5...4 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
THAILANDE
Les Atouts de l'article:
Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 4A/690V, dispose d'une plage de réglage thermique 2,5-4A. Il assure la protection des moteurs triphasés 1,1-1,5kW à 400V. C'est un dispositif différentiel avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, d'un sélecteur de réarmement, d'un sélecteur de test, de boutons de réarmement et d'arrêt, d'un indicateur de drapeau et de 2 contacts auxiliaires 1NO+1NF pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis-étrier. Il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D09-D38. Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD7B205 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, ATEX, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
- Style moderne pour toutes les machines
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Plusieurs certifications internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


