Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 23..32A - classe 20 - LRD332L

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 23..32A - classe 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 23...32 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119215558

Réf. Sonepar

00002921555

Réf. Fournisseur

LRD332L

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

23...32 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - relais protection thermique LRD - 23 à 32A - 690VCA - classe 20 - pour contacteurs LC1D40A | LC1D50A | LC1D65A - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur connecteurs à vis BTR EverLink

Les Atouts de l'article:

Ce relais de surcharge thermique TeSys LRD, 32A/690V, dispose d'une plage de réglage thermique 23-32A. Il assure la protection des moteurs triphasés 15kW à 400V. C'est un dispositif différentiel avec rupture de phase (perte). Il dispose d'un cadran de réglage thermique, d'un sélecteur de réarmement, d'un sélecteur de test, de boutons de réarmement et d'arrêt, d'un indicateur de drapeau et de 2 contacts auxiliaires 1NO+1NF pour la signalisation de défaut. Les réglages sont protégés par un couvercle transparent verrouillable par plombage. Le raccordement se fait par bornes à vis Everlink BTR. Il se connecte directement aux bornes inférieures des contacteurs tripolaires LC1D40A-D80A. Le montage se fait sur rail DIN ou fixation par vis, séparé du contacteur, avec utilisation d'un bornier LAD96560 (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Les relais de surcharge thermique Tesys Deca sont conçus pour protéger les circuits à courant alternatif et les moteurs
  • Apparence et style modernes pour tous les appareils.
  • Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandard.
  • Expérience client numérique pour les documents techniques.
  • Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert.
  • Plusieurs certifications internationales.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric