Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 4..6A - classe 20 - LRD1510

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de courant ajustable - 4...6 A
mode de pose - montage direct
type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis
classe de déclenchement - CLASS 20
fonction reset automatique - Oui
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110146691
Réf. Sonepar
00002014669
Réf. Fournisseur
LRD1510
Marque
Schneider Electric
plage de courant ajustable:
4...6 A
mode de pose:
montage direct
type de raccordement du circuit principal:
raccordement à vis
classe de déclenchement:
CLASS 20
fonction reset automatique:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
nombre de contacts auxiliaires à ouverture:
1
nombre de contacts auxiliaires à fermeture:
1
nombre de contacts auxiliaires à deux directions:
0
entrée pour fonction de remise à zéro:
Non
bouton-poussoir de remise à zéro:
Oui
pays de fabrication:
FRANCE
Quelques mots du fabricant :
- Conçu pour protéger les circuits et les moteurs à courant alternatif contre les surcharges
- Style moderne pour toutes les machines
- Conçu pour répondre aux exigences des applications électrodomestiques et CVC
- Facilité d'installation et d'utilisation avec des vis multistandards
- Conforme à la norme IEC60335-1, amélioration de la résistance au feu et à la poussière
- Expérience client numérique pour les documents techniques
- Guide de maintenance via EcoStruxureTM Facility Expert
- Plusieurs certifications internationales
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


