Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 5,5..8A - classe 20 - LRD1512

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 5,5..8A - classe 20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 5.5...8 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 20

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110146707

Réf. Sonepar

00002014670

Réf. Fournisseur

LRD1512

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

5.5...8 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 20

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - relais protection thermique LRD - 5.5 à 8A - 690VCA - classe 10 A - classe 20 - pour contacteurs LC1D09 | LC1D12 | LC1D18 | LC1D25 | LC1D32 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric