🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 80..104A - classe 10A - LRD33656

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 80..104A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 80...104 A

  • mode de pose - montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110520088

Réf. Sonepar

00002052008

Réf. Fournisseur

LRD33656

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

80...104 A

mode de pose:

montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

1000 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais protection thermique LRD - 80 à 104A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D80 | LC1D95 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes cosses fermées

Quelques mots du fabricant :

  • Montage facile à séparer ou direct de l'OLR avec CTR, économie d'installation et d'assemblage des composants du panneau
  • Réarmement à distance du relais sans ouverture des portes du panneau, pour assurer la sécurité des personnes
  • Avec indicateur de déclenchement à relais pour faciliter la surveillance de l'état du moteur
  • Montage simple sur rail DIN ou fixation par vis
  • La certification multi-normes permet une application étendue
  • Maintenance simple et rapide avec une taille compacte

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric