Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 80..104A - classe 10A - LRD4365

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 80..104A - classe 10A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 80...100 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASSE 10 A

  • fonction reset automatique - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110523331

Réf. Sonepar

00002052333

Réf. Fournisseur

LRD4365

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

80...100 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASSE 10 A

fonction reset automatique:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

pays de fabrication:

FRANCE

TeSys - relais protection thermique LRD - 80 à 104A - 690VCA - classe 10 A - pour contacteurs LC1D115 | LC1D150 - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur bornes vis-étrier

Les Atouts de l'article:

Le LRD4365 est un relais de protection thermique TeSys LRD de Schneider Electric pour un montage direct des contacteurs TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 80–104 A, une durée de déclenchement de classe 10A et une détection de déséquilibre de tension, il protège les moteurs de 45 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)



Quelques mots du fabricant :

  • Garantir une sécurité élevée avec détection des défaillances de phase et des déséquilibres de charge
  • Le cadran de réglage thermique permet un fonctionnement précis et fiable
  • Il est conçu avec un couvercle transparent verrouillable par plombage en cas de dysfonctionnement
  • Montage simple sur rail DIN ou fixation par vis
  • Produit Green Premium
  • La certification multi-normes permet une application étendue

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric