🚴‍♂️En raison du passage du Tour de France, des livraisons peuvent ponctuellement être perturbées sur certaines zones.

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 90..150A - classe 10..20 - LR9D69

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LRD - relais de protection thermique - 90..150A - classe 10..20

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 90...150 A

  • mode de pose - montage direct/montage séparé

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - autre

  • fonction reset automatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606485335797

Réf. Sonepar

01887533579

Réf. Fournisseur

LR9D69

Marque

Schneider Electric

plage de courant ajustable:

90...150 A

mode de pose:

montage direct/montage séparé

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

autre

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Non

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

TeSys - relais thermique électronique LR9D - 90 à 150A - 690VCA - classe 10 ou 20 - réseaux équilibrés ou non - pour contacteurs LC1D115 | LC1D150 - disjoncteur NSX - circuit cde bornes vis-étrier - puissance sur barres ou connecteurs

Les Atouts de l'article:

Le LR9D69 est un relais de protection électronique TeSys LR9D de Schneider Electric à associer avec un contacteur TeSys D Avec une zone de réglage thermique de 90-150 A, une durée de déclenchement sélectionnable de classe 10–20, il protège contre des déséquilibres de charge et des moteurs de 55 à 75 kW à 400 V Il est équipé de boutons manuels Test et Réarmement, d’un contact auxiliaire de déclenchement et d’un voyant ainsi que d’un circuit de pré-alarme Disponible dans le monde entier, il est conforme à plusieurs normes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et bénéficie de l’écolabel Green Premium (RoHs/Reach)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric