Schneider Electric - TeSys LT - relais a sonde PTC - LT3 a rearmement manuel - 24..230V - 2OF - LT3SM00MW
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal Us - 24...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire - raccordement à vis
type de tension d'actionnement - AC/DC
nombre de circuits de mesure - 6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
Conditionnement
-1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110700756
Réf. Sonepar
00002070075
Réf. Fournisseur
LT3SM00MW
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal Us:
24...230 V
type de raccordement du circuit auxiliaire:
raccordement à vis
type de tension d'actionnement:
AC/DC
nombre de circuits de mesure:
6
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Oui
largeur:
22.5 mm
hauteur:
100 mm
profondeur:
100 mm
Les Atouts de l'article:
Sondes à thermistance PTC DA1TT, DA1TS disponibles (à commander séparément).


