Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vca - LUCBX6B

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys LUCB - unité de contrôle évolutif - classe 10 - 0,15..0,6A - 24Vca

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 0.15...0.6 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 0.6 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389110364125

Réf. Sonepar

00002036412

Réf. Fournisseur

LUCBX6B

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

0.15...0.6 A

courant permanent nominal (Iu):

0.6 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Oui

finition de la protection du moteur:

déclencheur électronique

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

24...24 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle avancée - LUCB - protection de base et fonctions avancées, communication - 0.15...0.6A - 24VCA - ABS | ASEFA | ATEX | BV | CCC | CSA | DNV | GL | GOST | LROS | UL

Les Atouts de l'article:

Cette unité TeSys U s'insère dans les bases de puissance avancées LUB120, LUB320, LUB380 pour former un contrôleur de démarrage TeSys U. Elle convient aux applications de moteurs triphasés jusqu'à 0,09kW à 400V. Elle offre une protection complète grâce à un courant nominal Ir 0,15-0,6A (réglable), court-circuit à 13 x Irmax, une surintensité à 14,2 x Ir, une perte de phase et un défaut d'isolation (protection de l'équipement uniquement). Pour le diagnostic, Elle dispose d'une alarme de surcharge thermique à gérer avec un module de fonction supplémentaire (à commander séparément) et un bouton-poussoir de test pour la simulation de surcharge. Elle s'utilise avec une tension de 24V AC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de commande A1/A2 situées dans la base de puissance). Il est certifié lorsqu'il est utilisé avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric