Schneider Electric - TeSys LX1D - bobine - 220Vca 50Hz - LX1D8M5

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
pays de fabrication - REPUBLIQUE TCHEQUE
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389110804843
Réf. Sonepar
00002080484
Réf. Fournisseur
LX1D8M5
Marque
Schneider Electric
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
220...220 V
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Bobine de rechange pour contacteur Deca
- Style moderne pour toutes les machines
- Plus facile à installer
- Expérience client numérique pour les documents techniques
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


