Schneider Electric - TeSys Mini-Vario - bloc de contact auxiliaire à coupure précoce - 1O - VZN06

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V - 6 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110760064
Réf. Sonepar
00002076006
Réf. Fournisseur
VZN06
Marque
Schneider Electric
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
1
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
6 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
nombre d'interrupteurs de signal d'erreur:
0
modèle:
intégrable
mode de pose:
montage latéral
douille:
sans
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Quelques mots du fabricant :
- Méthode de montage simple et prêt à l'emploi
- Certifié multi-normes
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric