Schneider Electric - TeSys - OptionOption Snap In - 3 Dérivation pour jeu de barres LF GV2 63A - GV2G3LA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 3
nombre de phases - 3
largeur en nombre de modules - 45
courant permanent nominal (Iu) - 63 A
longueur - 158 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606487863977
Réf. Sonepar
01887786397
Réf. Fournisseur
GV2G3LA
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
3
nombre de phases:
3
largeur en nombre de modules:
45
courant permanent nominal (Iu):
63 A
longueur:
158 mm
dimension du pas:
45 mm
adapté au nombre d'appareils:
3
finition du raccordement électrique:
autre
isolé:
Oui
tension de fonctionnement nominale max. Ue:
690 V
adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:
Non
adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:
Non
couleur:
noir
découpable à taille voulue:
Non
pays de fabrication:
CHINE
Quelques mots du fabricant :
- Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


