nouveau

Schneider Electric - TeSys - OptionOption Snap In - 4 Dérivation pour jeu de barres d'extesion GV2 - GV2G4EA

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - OptionOption Snap In  - 4 Dérivation pour jeu de barres d'extesion GV2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • nombre de pôles - 3

  • nombre de phases - 3

  • largeur en nombre de modules - 45

  • courant permanent nominal (Iu) - 63 A

  • longueur - 203 mm

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Gamme

TeSyS GV

EAN

3606487864035

Réf. Sonepar

01887786403

Réf. Fournisseur

GV2G4EA

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

nombre de phases:

3

largeur en nombre de modules:

45

courant permanent nominal (Iu):

63 A

longueur:

203 mm

dimension du pas:

45 mm

adapté au nombre d'appareils:

4

finition du raccordement électrique:

autre

isolé:

Oui

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

690 V

adapté à des appareils équipés d'un conducteur N:

Non

adapté à des appareils équipés d'un commutateur auxiliaire:

Non

couleur:

noir

découpable à taille voulue:

Non

TeSys - OptionOption Snap In - TeSys Snap In Connexions - 4 Dérivation pour jeu de barres D'EXTENSION GV2 Encliquetable