Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1N - 32A - pour fusible 10x38mm - DF10N

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 1N - 32A - pour fusible 10x38mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 1

  • pour taille de fusible - 10x38 mm

  • tension nominale - 690 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407212

Réf. Sonepar

00002940721

Réf. Fournisseur

DF10N

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

1

pour taille de fusible:

10x38 mm

tension nominale:

690 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Oui

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

1

profondeur d'encastrement:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

TeSys - DF, LS1/GK1 - porte-fusible - 1N - 32A - pour fusible 10x38mm - H79,5mmxL17,5mmxP61mm - IP20 - type de commande : par maneton cadenassable - catégorie d'emploi : AC-20B et DC-20B - compatibilité : DF2CA et DF2CN

Les Atouts de l'article:

Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 1 pôle (pôle neutre), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 32 A/690 V. Pôle neutre pour association de porte-fusibles 10x38 mm et 8,5x31,5 mm. Des liaisons fusibles (type aM, gG 10x38 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, CCC, EAC, Marine), produit Green Premium (RoHS/REACh). Il fournit une liaison tubulaire verrouillée.Vente par quantité indivisible de 12 unités. Compact (largeur 17,5 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis, cadenassable sans accessoire.



Quelques mots du fabricant :

  • A utiliser avec liaisons par fusibles 10x38mm jusqu’à 32A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V.
  • Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
  • Prévenir les dommages de votre installation.
  • Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
  • Amélioration du temps de production.

Schneider Electric

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric