Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 2P - 50A - pour fusible 14x51mm - DF142

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de pôles - 2
pour taille de fusible - 14x51 mm
tension nominale - 690 V
mode de pose - rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389119407403
Réf. Sonepar
00002940740
Réf. Fournisseur
DF142
Marque
Schneider Electric
nombre de pôles:
2
pour taille de fusible:
14x51 mm
tension nominale:
690 V
mode de pose:
rail DIN
pôle neutre sectionné simultanément:
Non
verrouillable:
Non
affichage de défaillances optique:
Non
largeur en nombre de modules:
3
profondeur d'encastrement:
70 mm
indice de protection (IP):
IP20
pays de fabrication:
TUNISIE
Les Atouts de l'article:
Porte-fusibles modulaire TeSys DF, 2 pôles (2P), pour la protection des circuits de contrôle jusqu'à 50 A/690 V. A utiliser avec liaisons par fusibles 14x51 mm jusqu’à 50 A et courant de court-circuit jusqu’à 120 kA à 400 V. Compact (largeur de 52,5 mm), il peut être utilisé dans des panneaux modulaires, clipsable sur rail DIN 35 mm, raccordement par bornier à vis. Des liaisons fusibles (type aM, gG 14x51 mm) et des auxiliaires complémentaires (kits porte-fusibles, marqueurs clipsables) sont disponibles (à commander séparément). Certifié multi-normes (IEC, UL reconnu, CSA, EAC), produit Green Premium (RoHS/REACh). Vente par lot de 3 unités.
Quelques mots du fabricant :
- A utiliser avec liaisons par fusibles 14x51mm jusqu’à 50A et courant de court-circuit jusqu’à 120kA à 400V.
- Système de verrouillage à deux positions pour un montage aisé sur rail DIN.
- Prévenir les dommages de votre installation.
- Réduire les risques pour les équipements et le personnel.
- Amélioration du temps de production.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


