Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm - DF83

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - porte-fusible - 3P - 25A - pour fusible 8,5x31,5mm

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • pour taille de fusible - 8,5x31,5 mm

  • tension nominale - 500 V

  • mode de pose - rail DIN

  • pôle neutre sectionné simultanément - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407137

Réf. Sonepar

00002940713

Réf. Fournisseur

DF83

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

pour taille de fusible:

8,5x31,5 mm

tension nominale:

500 V

mode de pose:

rail DIN

pôle neutre sectionné simultanément:

Non

verrouillable:

Oui

affichage de défaillances optique:

Non

largeur en nombre de modules:

3

profondeur d'encastrement:

56.5 mm

indice de protection (IP):

IP20

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric