Schneider Electric - TeSys - Snap In Relais Deca 5NO 0NC 3P Bobine 220V L DC Snap-in - CAD50AML

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys - Snap In Relais Deca 5NO 0NC 3P Bobine 220V L DC Snap-in

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - DC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 5

  • courant de fonctionnement nominal, 400 V - 10 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606487541516

Réf. Sonepar

01887754151

Réf. Fournisseur

CAD50AML

Marque

Schneider Electric

tension d'alimentation de courant nominal CC:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

DC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

5

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

10 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

mode de pose:

autre

interface:

Non

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

avec affichage LED:

Non

commande manuelle:

Non

courant de fonctionnement nominal:

10 A

tension de fonctionnement CC:

690...690 V

type de tension de fonctionnement:

DC

courant de commutation assigné:

0.005 A

largeur:

45 mm

hauteur:

107 mm

pays de fabrication:

FRANCE

profondeur:

93 mm

Snap In - TeSys Relais Deca - Contacts 5NO 0NC - 3 Poles - Bobine 220V Faible consommation DC - Connexion Snap-in

Les Atouts de l'article:

Le relais de commande TeSys D de 3 pôles avec 5 contacts (3NO+NC) est conçu pour le contrôle des charges électromagnétiques en AC-15/DC-13. Ce relais compact (45 mm de largeur) peut être installé sur un rail DIN de 35 mm ou fixé par vis, ce qui le rend adaptable à divers environnements industriels. Câblage sans outil : Les bornes à encliquetage permettent un câblage flexible et rapide. Le relais TeSys D est certifié selon plusieurs standards internationaux, notamment IEC, UL, CSA, et CCC. Il répond également à la norme sur les appareillages basse tension : CEI 60947-5-1.



Les Atouts de la gamme:

TeSys K et TeSys D est la gamme de contacteurs auxiliaires destinés à la commutation de signaux faibles et aux relayages des contacteurs de puissance. TeSys est une solution innovante de contrôle et de gestion des moteurs qui propose des produits et des solutions connectés et efficaces pour la commande et la protection des moteurs et des charges électriques.



Quelques mots du fabricant :

  • Relais de contrôle compact
  • Bornes encliquetables : câblage flexible sans outil et connexion robuste
  • Compatible avec toutes les tensions du marché
  • Interface facile à utiliser pour les appareils électroniques (exemple : PLC)

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric