Schneider Electric - TeSys T contrôleur moteur LTM R, Modbus, 24 V CC, 5?100 A - LTMR100MBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T contrôleur moteur LTM R, Modbus, 24 V CC, 5?100 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 5...100 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 20.4...26.24 V

  • module de détection de courant - Oui

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119404662

Réf. Sonepar

00002940466

Réf. Fournisseur

LTMR100MBD

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie:

5...100 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

0...0 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

20.4...26.24 V

module de détection de courant:

Oui

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

0...0 V

fréquence de fonctionnement nominale:

0...0 Hz

type de technique de raccordement:

raccordement à vis

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

5

nombre de sorties électroniques:

0

nombre d’entrées numériques:

6

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

modbus

indice de protection (IP):

IP20

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation DC:

24...24 V