Schneider Electric - TeSys T contrôleur moteur LTM R, Profibus DP, 100 à 240 V CA, 0,4...8 A - LTMR08PFM
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
courant de fonctionnement nominal Ie - 0.4...8 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 93.5...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V
module de détection de courant - Oui
module de détection de la tension - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3389119404815
Réf. Sonepar
00002940481
Réf. Fournisseur
LTMR08PFM
Marque
Schneider Electric
courant de fonctionnement nominal Ie:
0.4...8 A
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:
93.5...264 V
tension de fonctionnement nominale Ue en CC:
0...0 V
module de détection de courant:
Oui
module de détection de la tension:
Non
tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:
93.5...264 V
fréquence de fonctionnement nominale:
50...60 Hz
type de technique de raccordement:
raccordement à vis
nombre d’entrées analogiques:
0
nombre de sorties analogiques:
0
nombre de sorties, avec contact:
5
nombre de sorties électroniques:
0
nombre d’entrées numériques:
6
entrée pour raccordement à un thermistor:
Oui
entrée pour détection de défauts de mise à la terre:
Oui
entrée du capteur de température analogique:
Oui
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
type d'interface:
PROFIBUS
indice de protection (IP):
IP20
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V


