Schneider Electric - TeSys T - unité de contrôle opérateur - LTMCU

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys T - unité de contrôle opérateur

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'affichages de statut - 4

  • nombre d'écrans - 1

  • nombre de touches - 10

  • adapté à un montage frontal - Oui

  • indice de protection (IP) - IP54

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119410014

Réf. Sonepar

00002941001

Réf. Fournisseur

LTMCU

Marque

Schneider Electric

nombre d'affichages de statut:

4

nombre d'écrans:

1

nombre de touches:

10

adapté à un montage frontal:

Oui

indice de protection (IP):

IP54

Degré de protection (NEMA):

12

TeSys T - unité de contrôle opérateur - H70mmxL117mmxP50mm - IP54 (face), IP20 (arrière) - afficheur : LCD rétro-éclairé - indicateur de tension : 4 LEDs - 10 boutons poussoirs

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric