Schneider Electric - TeSys Tera, Extension de relais moteur électronique, 4E et 2S, 100 à 240VAC - LTMTIN42FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V
nombre d’entrées numériques - 4
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482185005
Réf. Sonepar
01887218500
Réf. Fournisseur
LTMTIN42FM
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
nombre d’entrées numériques:
4
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ce module d'extension de 4 entrées et de 2 sorties TOR AC (100 à 240V AC/DC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Extension d'informations
- Commande d'entrées/sorties 100 à 240V AC/DC


