Schneider Electric - TeSys Tera, Extension de relais moteur électronique, 6E, 100 à 240VAC - LTMTIN60FM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 240...240 V
type de tension d'actionnement - AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 240...240 V
nombre d’entrées numériques - 6
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606482185029
Réf. Sonepar
01887218502
Réf. Fournisseur
LTMTIN60FM
Marque
Schneider Electric
modèle:
autre
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
240...240 V
type de tension d'actionnement:
AC/DC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
240...240 V
nombre d’entrées numériques:
6
finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:
raccordement à vis
indice de protection (IP):
IP54
Les Atouts de l'article:
Ce module d'extension de 6 entrées TOR AC (24VDC) permet de faire surveiller et de contrôler l'équipement. Il s'installe sur un TeSys Tera via un câble d'extension de la gamme TeSys Tera.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Extension d'informations
- Commande d'entrées 24VDC
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


