Schneider Electric - TeSys Tera, Unité de contrôle de l'opérateur, encastrable, LCD rétroéclairé - LTMTCUF
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre d'affichages de statut - 4
nombre d'écrans - 1
nombre de touches - 10
adapté à un montage frontal - Oui
indice de protection (IP) - IP55
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3606486873496
Réf. Sonepar
01887687349
Réf. Fournisseur
LTMTCUF
Marque
Schneider Electric
nombre d'affichages de statut:
4
nombre d'écrans:
1
nombre de touches:
10
adapté à un montage frontal:
Oui
indice de protection (IP):
IP55
Degré de protection (NEMA):
12
Les Atouts de l'article:
TeSys Tera est un système de gestion de moteur qui assure une surveillance, un contrôle et une protection complets du moteur lorsqu’il est associé à un dispositif de protection contre les courts-circuits et à un contacteur. Il gère les processus les plus critiques tout en réduisant les temps d’arrêt et en augmentant la productivité. Il permet également de prédire ce qui va se produire dans le processus, grâce à une surveillance précise du courant, de la tension et de la puissance sur une large plage. L’unité de commande opérateur TeSys Tera est utilisée conjointement avec le contrôleur LTMT pour configurer les paramètres, afficher les informations du contrôleur, afficher les défauts détectés et contrôler le moteur localement. Cette unité opérateur dispose du service Fast Device Replacement (FDR). Elle est équipée d’un écran LCD pour afficher les informations, ainsi que de 5 touches de commande et 4 voyants LED. Un connecteur RJ45 permet une configuration facile via un PC, avec l’avantage supplémentaire de pouvoir contrôler localement l’appareil. Le module capteur TeSys Tera LTMTCTV, avec un courant nominal à partir de 140 mA, une tension jusqu’à 690 V AC et une plage de fréquence de 45 à 65 Hz, est conçu pour un montage horizontal. Le capteur dispose des certifications suivantes : IEC, UL, cUL.
Les Atouts de la gamme:
TeSys Tera est la gamme de contrôleurs de gestion tout en 1 pour la protection, le contrôle et la surveillance.
Quelques mots du fabricant :
- Fait partie du système de gestion des moteurs TeSys Tera
- Permet la commande locale du moteur via une interface locale
- Affiche les alarmes et les commandes de configuration via un écran LCD
- Port RJ45 supplémentaire en façade
- Conforme aux normes UL/cUL et CEI


