Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Tera, Unité de relais moteur électronique, EtherNet TCP/IP, 24 V CC - LTMTEBD

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera, Unité de relais moteur électronique, EtherNet TCP/IP, 24 V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2...2 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 24...24 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Oui

  • type de technique de raccordement - raccordement à vis

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482184763

Réf. Sonepar

01887218476

Réf. Fournisseur

LTMTEBD

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie:

2...2 A

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

24...24 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Oui

type de technique de raccordement:

raccordement à vis

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

PROFIBUS

indice de protection (IP):

IP54

type de tension d’alimentation:

DC

tension d'alimentation DC:

24...24 V

type de tension de la plage de mesure:

DC

largeur:

112 mm

hauteur:

45 mm

profondeur:

90 mm

pays de fabrication:

INDE

Unité principale de relais moteur électronique, Surveillance de l'équipement et contrôle, TeSys Tera, EtherNet TCP/IP, 24 V CC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric