Réforme de la facturation électronique : Avez-vous choisi votre plateforme agréée ?En savoir plus

Page d'accueil

Schneider Electric - TeSys Tera, Unité de relais moteur électronique, Profibus DP, 100V à 240V AC/DC - LTMTPFM

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Tera, Unité de relais moteur électronique, Profibus DP, 100V à 240V AC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 2...2 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 240...240 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 240...240 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Oui

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3606482184732

Réf. Sonepar

01887218473

Réf. Fournisseur

LTMTPFM

Marque

Schneider Electric

courant de fonctionnement nominal Ie:

2...2 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

240...240 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

240...240 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Oui

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

raccordement à vis

nombre d’entrées numériques:

4

entrée pour raccordement à un thermistor:

Oui

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Oui

entrée du capteur de température analogique:

Oui

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

raccordement à vis

type d'interface:

modbus

indice de protection (IP):

IP54

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

100...240 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

100...240 V

type de tension de la plage de mesure:

AC/DC

largeur:

112 mm

pays de fabrication:

INDE

profondeur:

90 mm

Unité principale de relais moteur électronique, Surveillance de l'équipement et contrôle, TeSys Tera, Profibus DP, 100V à 240V AC/DC

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric