Non retournable

Schneider Electric - TeSys U - Cable coude droit 5m - LU9RCD50

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - Cable coude droit 5m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • catégorie - 5E

  • type de câble - autre

  • longueur - 5 m

  • type de connecteur raccordement 1 - autre

  • type de connecteur raccordement 2 - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119407052

Réf. Sonepar

00002940705

Réf. Fournisseur

LU9RCD50

Marque

Schneider Electric

catégorie:

5E

type de câble:

autre

longueur:

5 m

type de connecteur raccordement 1:

autre

type de connecteur raccordement 2:

autre

couleur de gaine:

noir

douille de protection contre le ployage:

injecté

protection du levier d'arrêt:

Oui

couleur de la douille de protection contre le ployage:

noir

finition ignifugée:

Non

résistant à l'huile selon IEC 60811-404:

Non

construction de câbles:

4x2

dimension AWG:

0

brochage:

1:1

valeur NVP:

0 %

sans halogène selon IEC 60754-1:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-2:

Oui

sans halogène selon IEC 60754-3:

Oui

compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:

Non

pays de fabrication:

CHINE

compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:

Non

TeSys U - Cable coude droit 5m

Quelques mots du fabricant :

  • Schneider Electric est leader mondial des technologies de l’énergie, apportant efficacité et durabilité par l’électrification, l’automatisation et la digitalisation des industries, des entreprises et des habitations​

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric