Schneider Electric - TeSys U - cordon de raccordement - L=3m - 2 connecteurs RJ45 - LU9R30

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
catégorie - 5E
type de câble - autre
longueur - 3 m
type de connecteur raccordement 1 - RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2 - RJ45 8(8)
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3389110467505
Réf. Sonepar
00002046750
Réf. Fournisseur
LU9R30
Marque
Schneider Electric
catégorie:
5E
type de câble:
autre
longueur:
3 m
type de connecteur raccordement 1:
RJ45 8(8)
type de connecteur raccordement 2:
RJ45 8(8)
couleur de gaine:
bleu
douille de protection contre le ployage:
injecté
protection du levier d'arrêt:
Oui
couleur de la douille de protection contre le ployage:
bleu
finition ignifugée:
Non
résistant à l'huile selon IEC 60811-404:
Non
construction de câbles:
4x2
dimension AWG:
0
brochage:
1:1
valeur NVP:
0 %
sans halogène selon IEC 60754-1:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-2:
Oui
sans halogène selon IEC 60754-3:
Oui
compatible avec Grade2TV selon XP-C 90-483:
Non
compatible avec Grade3TV selon XP-C 90-483:
Non


