Schneider Electric - TeSys U - unité de contrôle magnétique protection - 5A à 18A - 48V à 72V CC - LUCL18ES

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys U - unité de contrôle magnétique protection - 5A à 18A - 48V à 72V CC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • fonction déclencheur de court-circuit - non retardé

  • courant permanent nominal (Iu) - 18 A

  • avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles - Non

  • finition de la protection du moteur - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3389119408004

Réf. Sonepar

00002940800

Réf. Fournisseur

LUCL18ES

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

fonction déclencheur de court-circuit:

non retardé

courant permanent nominal (Iu):

18 A

avec fonction de protection contre les mises à la terre accidentelles:

Non

finition de la protection du moteur:

autre

alimentation externe requise:

Oui

type de tension d’alimentation:

AC/DC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

48...48 V

tension d'alimentation DC:

48...72 V

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

690...690 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

690...690 V

largeur:

45 mm

hauteur:

66 mm

profondeur:

60 mm

TeSys U - unité de contrôle magnétique - LUCL - protection de variateur de vitesse ou de démarreur progressif - 4.5...18A - 48VCA | 48...72VCC - CE

Les Atouts de l'article:

Cette unité de commande magnétique TeSys U est à insérer dans les bases de puissance LUB32, LUB38 pour former un démarreur TeSys U, pour applications de moteurs triphasés jusqu'à 7,5kW à 400V. Elle fournit une protection contre les courts-circuits aux moteurs avec un courant nominal In 4,5-18A (In réglable par cadran), un niveau de protection contre les surintensités à 14,2xIn. Elle s'utilise lorsqu'une base de puissance est connectée à un entraînement moteur ou à un démarreur progressif offrant une protection contre les surcharges. Elle peut être utilisée avec une tension 48V AC / 48-72V DC pour le contrôle du démarreur (à travers les bornes de contrôle A1/A2 situées dans la base de puissance). Elle est certifiée lorsqu'elle est utilisée avec une base d'alimentation LUB (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric