Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P -25A - V0

SCHNEIDER ELECTRIC
CopieCopie
Schneider Electric - TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P -25A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de pôles - 3

  • type de construction de l'appareil - technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

  • courant permanent nominal (Iu) - 25 A

  • finition de l'élément d'actionnement - autre

  • finition interrupteur général - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Article en stock standard

EAN

3389110551686

Réf. Sonepar

00002055168

Réf. Fournisseur

V0

Marque

Schneider Electric

nombre de pôles:

3

type de construction de l'appareil:

technique d'encastrement fixe pour appareil encastré

courant permanent nominal (Iu):

25 A

finition de l'élément d'actionnement:

autre

finition interrupteur général:

Non

finition interrupteur de maintenance/réparation:

Non

finition interrupteur de sécurité:

Non

finition interrupteur de dispositif d'arrêt d'urgence:

Non

finition de l'inverseur:

Non

nombre d'interrupteurs:

1

tension de fonctionnement nominale max. Ue en CA:

690 V

tension de fonctionnement normale:

690...690 V

courant permanent nominal, AC-23, 400 V:

14.5 A

courant permanent nominal, AC-21, 400 V:

25 A

puissance de fonctionnement nominale, AC-3, 400 V:

5.5 kW

courant nominal de courte durée admissible Icw:

0.3 kA

puissance de fonctionnement nominale, AC-23, 400 V:

7.5 kW

puissance de commutation à 400 V:

0 kW

intensité de court-circuit nominale conditionnelle Iq:

10 kA

pays de fabrication:

REPUBLIQUE TCHEQUE

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

commande motorisée en option:

Non

commande motorisée intégrée:

Non

déclencheur voltmétrique en option:

Non

convient pour montage au sol:

Non

adapté à une fixation frontale à 4 trous:

Oui

adapté à une fixation frontale centrale:

Oui

adapté à un montage en distributeur:

Non

adapté à un montage intermédiaire:

Non

verrouillable:

Non

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de protection (IP), face avant:

IP20

avec câblage prémonté:

Non

largeur:

55 mm

hauteur:

74 mm

profondeur:

60 mm

TeSys Vario - bloc de base pour interrupteur-sectionneur - 3P - 25A - H74mmxL55mXP60mm - IP20 - montage sur rail symétrique, platine - fréquence du réseau : 50/60 Hz

Les Atouts de l'article:

Ce corps de commutateur TeSysVario, 25A/690V, est adapté aux applications de commutation de moteurs jusqu'à 7,5kW, 400V AC-23. Il peut être utilisé pour commuter des circuits DC jusqu'à 250V DC DC-1 à DC-5, en utilisant des contacts en série. Il offre la possibilité de monter jusqu'à 4 modules supplémentaires, une connexion par bornes à vis, un montage sur rail DIN ou par fixation par vis. Plusieurs modèles de poignées sont disponibles pour former un interrupteur-sectionneur opérationnel. Des modules complémentaires (pôle principal, pôle neutre, module de mise à la terre, contacts auxiliaires) et des accessoires de montage sont disponibles (à commander séparément). Il est certifié multinormes (IEC, UL, CSA, CCC, EAC, Marine) et est conforme à la directive RoHS et à la règlementation REACh.



Quelques mots du fabricant :

  • Il convient à des catégories d'utilisation multiples et présente des performances fiables dans le circuit CC.
  • Il permet d'adapter et de prendre en charge jusqu'à 4 modules complémentaires.
  • Fonctionnement facile avec plusieurs modèles de poignées en option.
  • Certifié multi-normes.
  • Conforme Green Premium (RoHS/REACh).

Un produit Schneider Electric

Découvrez toute la gamme Schneider Electric