Schneider Electric - TeSys Vario - boîtier pour VN12, VN20, V02 à V2 + 2 modules suppl. max. - IP65 - VCFXGE1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - montage en saillie
matériau du boîtier/corps - plastique
adapté à un arrêt d'urgence - Oui
indice de protection (IP) - IP65
largeur - 90 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Article en stock standard
EAN
3389110602883
Réf. Sonepar
00002060288
Réf. Fournisseur
VCFXGE1
Marque
Schneider Electric
modèle:
montage en saillie
matériau du boîtier/corps:
plastique
adapté à un arrêt d'urgence:
Oui
indice de protection (IP):
IP65
largeur:
90 mm
hauteur:
146 mm
profondeur:
131 mm
avec couvercle transparent:
Non
pays de fabrication:
REPUBLIQUE TCHEQUE
Les Atouts de l'article:
Ce boîtier vide pour le montage d'un interrupteur-sectionneur permet la commutation principale dans les applications de moteur jusqu'à 15kW à 400V AC-23. Ce boîtier offre une protection IP65. Il est équipé d'une poignée rotative rouge et d'une façade jaune, cadenassable (cadenas non fournis). Il peut être équipé d'un corps d'interrupteur Vario VN12-VN20 ou V02-V2 (à commander séparément), avec 2 fixations de modules complémentaires possibles. Ce boîtier se monte en saillie avec fixation par vis, et dispose de 2 découpes pour presse-étoupes en haut et en bas, couvercle plombable. Il est conforme à la norme CEI 60947-4-1 ainsi qu'à la directive RoHS et à la règlementation REACh.
Quelques mots du fabricant :
- Convient aux environnements difficiles avec un niveau élevé d'étanchéité à l'eau et à la poussière.
- Forte résistance aux chocs mécaniques.
- Conçu avec une poignée cadenassable pour garantir la sécurité et une application simple.
- Conforme à Green Premium.
Un produit Schneider Electric
Découvrez toute la gamme Schneider Electric


